Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.009-0.013 po
- Déflexion à plat0.0180 po
- Diamètre intérieur0.402 po
- Charge à la flexion351 lb
- Charge maximale à la déflexion349 lb
- Charge min. à la flexion256 lb
- Diamètre extérieur0.787 po
- Hauteur totale0.061 po
- Épaisseur0.043 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.