Motion
60482205

Made in USA
60482205

DI 0.642 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.24 po, 0.085 po de hauteur, 0.049 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692019
N° MFR60482205
Prix42.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482205

DI 0.642 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.24 po, 0.085 po de hauteur, 0.049 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692019
N° MFR60482205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.018-0.029 po
  • Déflexion à plat
    0.0360 po
  • Diamètre intérieur
    0.642 po
  • Charge à la flexion
    443 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    482 lb
  • Charge min. à la flexion
    340 lb
  • Diamètre extérieur
    1.24 po
  • Hauteur totale
    0.085 po
  • Épaisseur
    0.049 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482205 60482205 31.5MMX16.3MMX2.15PK12
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.