Motion
60482494

Made in USA
60482494

DI 2.01 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring3.94 po, 0.2756 po de hauteur, 0.1575 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692029
N° MFR60482494
Prix185.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482494

DI 2.01 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring3.94 po, 0.2756 po de hauteur, 0.1575 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692029
N° MFR60482494

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.060-0.090 po
  • Déflexion à plat
    0.1190 po
  • Diamètre intérieur
    2.01 po
  • Charge à la flexion
    5027 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    4986 lb
  • Charge min. à la flexion
    3708 lb
  • Diamètre extérieur
    3.94 po
  • Hauteur totale
    0.2756 po
  • Épaisseur
    0.1575 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482494 60482494 100.0MMX51.0MMX7.0 ÉTIQUETTE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.