Motion
60527207

Made in USA
60527207

1/4-20 UNC, longueur 2 po sous la tête, vis de fixation à pointe coupelle, acier allié 8 , clé 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11692108
N° MFR60527207
Prix0.90 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60527207

1/4-20 UNC, longueur 2 po sous la tête, vis de fixation à pointe coupelle, acier allié 8 , clé 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11692108
N° MFR60527207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.90 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8 po
  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ASTM A574; MS16555
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES 60527207 60527207 1/4-20X2 PO SC
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.