Motion
60571064

Made in USA
60571064

Épaule Diam 5/16 po x 1/2 po longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.419 à 0.438 po
N° D’ARTICLE MI11692233
N° MFR60571064
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60571064

Épaule Diam 5/16 po x 1/2 po longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.419 à 0.438 po
N° D’ARTICLE MI11692233
N° MFR60571064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    6.78 à 7.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60571064 60571064 5/16X1/2 po DEVRAIT/RAYURES
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.