Motion
60572088

Made in USA
60572088

Épaule Diam 3/8 po x 3/4 po longueur d’épaule, 5/16-18 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.543 à 0.562 po
N° D’ARTICLE MI11692244
N° MFR60572088
Prix2.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60572088

Épaule Diam 3/8 po x 3/4 po longueur d’épaule, 5/16-18 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.543 à 0.562 po
N° D’ARTICLE MI11692244
N° MFR60572088

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    40.00 mm
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60572088 60572088 3/8X3/4 po DEVRAIT/RAYURES
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.