Motion
60581071

Made in USA
60581071

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 6-32 ; acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 5/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11692319
N° MFR60581071
Price$0.23/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60581071

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 6-32 ; acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 5/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11692319
N° MFR60581071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.23/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Longueur  
    1 in
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M2x0.40 mm

Details

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ANSI B18.3; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON HD 60581071 60581071 6-32 X 5/8 PO
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté