Motion
60746021

Made in USA
60746021

Vis de serrage en T en plastique - 26mm OAL, 26mm têtes Diam x 6.6mm hauteurs de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692737
N° MFR60746021
Prix300.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746021

Vis de serrage en T en plastique - 26mm OAL, 26mm têtes Diam x 6.6mm hauteurs de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692737
N° MFR60746021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix300.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M5
  • Diamètre de la tête
    26.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.60 mm
  • Longueur
    26.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    12.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60746021 60746021 5MX26M 1000-PACK T-SHIRTS ROUGES
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.