Motion
60746187

Made in USA
60746187

Vis de serrage en plastique moleté - 1/2 po OAL, tête Diam 3/8 po x 3/16 po hauteur de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692751
N° MFR60746187
Prix251.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746187

Vis de serrage en plastique moleté - 1/2 po OAL, tête Diam 3/8 po x 3/16 po hauteur de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692751
N° MFR60746187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix251.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    #6
  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    21/64 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746187 60746187 6X3/8" 1000-PACK RED K
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif