Spécifications
Dimensions
- Taille de la vis d’assemblage#4
- Diamètre de la tête5/16 po
- Hauteur de la tête11/64 po
- Longueur5/16 po
- Diamètre de l’épaulement9/32 po
Détails
- Couleur de la têteJaune
- Type de têteMoleté
- MatérielPlastique
Aperçu
- Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
- Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
- Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
- Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.