Spécifications
Dimensions
- Taille de la vis d’assemblageM10
- Diamètre de la tête38.00 mm
- Hauteur de la tête12.50 mm
- Longueur38.00 mm
- Diamètre de l’épaulement19.50 mm
Détails
- Couleur de la têteJaune
- Type de têteRosette
- MatérielPlastique
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
- Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
- Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
- Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.