Motion
60749173

Made in USA
60749173

Vis de serrage en plastique moleté - 9.6mm OAL, 9.6mm Head Diam x 4.4mm Head Height, noire
N° D’ARTICLE MI11692928
N° MFR60749173
Prix30.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749173

Vis de serrage en plastique moleté - 9.6mm OAL, 9.6mm Head Diam x 4.4mm Head Height, noire
N° D’ARTICLE MI11692928
N° MFR60749173

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M3
  • Diamètre de la tête
    9.60 mm
  • Hauteur de la tête
    4.40 mm
  • Longueur
    9.60 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    8.30 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749173 60749173 3MX9.9M 100-PACK NOIR
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.