Motion
60749264

Made in USA
60749264

Vis de serrage en T en plastique - 26mm OAL, 26mm têtes Diam x 6.6mm hauteurs de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11692937
N° MFR60749264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749264

Vis de serrage en T en plastique - 26mm OAL, 26mm têtes Diam x 6.6mm hauteurs de tête, noire
N° D’ARTICLE MI11692937
N° MFR60749264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M5
  • Diamètre de la tête
    26.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.60 mm
  • Longueur
    26.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    12.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749264 60749264 5MX26M 100-PACK NOIRS
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.