Motion
60749504

Made in USA
60749504

Vis de serrage en plastique moleté - 16mm OAL, 19mm Head Diam x 7.6mm Head Height, rouge
N° D’ARTICLE MI11692956
N° MFR60749504
Prix37.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749504

Vis de serrage en plastique moleté - 16mm OAL, 19mm Head Diam x 7.6mm Head Height, rouge
N° D’ARTICLE MI11692956
N° MFR60749504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M6
  • Diamètre de la tête
    19.00 mm
  • Hauteur de la tête
    7.60 mm
  • Longueur
    16.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    13.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749504 60749504 6MX19M 100-PACK ROUGES KN
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.