Spécifications
Dimensions
- Taille de la vis d’assemblageM8
- Diamètre de la tête38.00 mm
- Hauteur de la tête10.00 mm
- Longueur38.00 mm
- Diamètre de l’épaulement16.50 mm
Détails
- Couleur de la têteRouge
- Type de têteT-shirt
- MatérielPlastique
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
- Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
- Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
- Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.