Motion
60749884

Made in USA
60749884

Vis de serrage en T en plastique - 38mm OAL, 38mm têtes Diam x 10mm hauteurs de tête, grise
N° D’ARTICLE MI11692989
N° MFR60749884
Prix46.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749884

Vis de serrage en T en plastique - 38mm OAL, 38mm têtes Diam x 10mm hauteurs de tête, grise
N° D’ARTICLE MI11692989
N° MFR60749884

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M8
  • Diamètre de la tête
    38.00 mm
  • Hauteur de la tête
    10.00 mm
  • Longueur
    38.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    16.50 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Gris
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749884 60749884 M8X38M 100-PACK GRAY T
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.