Motion
63695308

Made in USA
63695308

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11695462
N° MFR63695308
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63695308

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11695462
N° MFR63695308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    9-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    10 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    525
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    10
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
63695308 63695308 10X20X1 HI-CAP MDL 40