Motion
63748909

Made in USA
63748909

230 V c.a./V c.c., 550 V c.a., tension d’entrée maintenue (MA), commutateur à tambour fermé; 5 po de largeur x 3-1/2 po de profondeur x 5-1/2 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11695466
N° MFR63748909
Prix550.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63748909

230 V c.a./V c.c., 550 V c.a., tension d’entrée maintenue (MA), commutateur à tambour fermé; 5 po de largeur x 3-1/2 po de profondeur x 5-1/2 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11695466
N° MFR63748909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix550.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tension d’entrée minimale
    115 V c.a./c.c.
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Hauteur totale
    5-1/2 po
  • Largeur totale
    5 po

Détails

  • Type de boîtier
    Fermé
  • Puissance
    1 @ 115 VDC, 1 @ 230 VDC, 1-1/2 @ 115 Volt, 2 @ 115 Volt, 2 @ 230 Volt, 2 @ 440-550 Volt
  • Tension d’entrée maximale
    230 V c.a./c.c.; 550 V c.a.
  • Type d’opération
    Maintenu (MA)

Aperçu

Description du fabricant
63748909 63748909 JUSQU’À 2 CH À 440-550V