Motion
63764823

Made in USA
63764823

Brosse en tube de nylon hélicoïdal Diam 1/4 po - Diam filament 0.04 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.11 po
N° D’ARTICLE MI11695469
N° MFR63764823
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63764823

Brosse en tube de nylon hélicoïdal Diam 1/4 po - Diam filament 0.04 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.11 po
N° D’ARTICLE MI11695469
N° MFR63764823
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0400 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.110 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
63764823 63764823 1/4 x 0,040 80GT ABRS N
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.