Motion
64815806

Made in USA
64815806

Tige filetée - matériau en acier inoxydable, droite, taille de filetage 5/16-18 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11695619
N° MFR64815806
Prix16.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64815806

Tige filetée - matériau en acier inoxydable, droite, taille de filetage 5/16-18 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11695619
N° MFR64815806

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po
  • Longueur
    3 pi
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    316
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Tige filetée à usage général

Aperçu

Description du fabricant
64815806 64815806 5/16-18X3 PI 316SS THÉE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.