Motion
65546293

Made in USA
65546293

Tubulure électrique thermorétractable en PVC de 6 po de long, 2:1, transparente
N° D’ARTICLE MI11696011
N° MFR65546293
Prix5.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65546293

Tubulure électrique thermorétractable en PVC de 6 po de long, 2:1, transparente
N° D’ARTICLE MI11696011
N° MFR65546293

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.3130 po;7.94 mm
  • Diamètre intérieur
    5/8 po, 15.88 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Épaisseur du mur après le rétrécissement
    0.0330 po;0.84 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 ℉~221 ℉
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, ignifuge, résistant aux champignons, résistant à l’humidité, résistant à l’huile, résistant au soleil, résistant aux UV
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • Température de réduction
    212.00 F
  • Normes respectées
    ASTM D3150, CSA OFT, conforme à la norme RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 classe 2, UL 224 VW-1
  • Style
    Rétrécissement thermique

Aperçu

Description du fabricant
65546293 65546293 CLR HS105 5/8X6" 5/PQT