Spécifications
Dimensions
- Longueur1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur du filetage
- Taille du filetageNo 10-32 dans
- Longueur de l’embout3/64 po
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Type de pointEmbout souple
- Norme de filetageUNF
- Matériau de la buseNylon
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- Les pointes souples ont de grands points plats qui dépassent du corps de la vis de réglage
- L’embout est souvent fait de nylon, qui est rigide, mais doux
- Les pointes souples absorbent les vibrations et fournissent des corrections serrées sans marquer le matériau
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.