Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale16.00 mm
- Taille de vis maximaleM10x1.50 mm
- Longueur minimale4.00 mm
- Taille minimale de la visM4x0.70 mm
- Tailles inclusesM10x1.50x10 mm, M10x1.50x12 mm, M10x1.50x16 mm, M4x0.70x4 mm, M4x0.70x6 mm, M4x0.70x8 mm, M6x1.00x6 mm, M6x1.00x8 mm, M6x1.00x10 mm, M8x1.25x8 mm, M8x1.25x10 mm, M8x1.25x12
Détails
- Informations supplémentairesAcier allié avec embout en laiton
- Matériau du boîtierPlastique
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Type de têteHexagonales
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces144
- Système de mesureMétrique
- TypeVis de fixation