Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.43 mm
- Taille du filetage#10-32
- Largeur sur les talons plats9.27 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielNylon
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU HEXAGONAL 67352005 67352005 10-32 NYL
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.