Motion
67352849

Made in USA
67352849

3/8-16 po UNC, 5/8 po de largeur sur les méplats, écrou borgne en nylon non revêtu; hauteur totale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11697031
N° MFR67352849
Prix1.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67352849

3/8-16 po UNC, 5/8 po de largeur sur les méplats, écrou borgne en nylon non revêtu; hauteur totale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11697031
N° MFR67352849

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC
  • Largeur sur les talons plats
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Nylon
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67352849 67352849 3/8-16 NYL ACORN HEX N
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.