Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.0650 po,1.65 mm
- Diamètre extérieur0.1790 in4.55 po
- Taille de la vis#0
- Épaisseur0.0780 in1.98 mm
Details
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.005 po
- TypeStandard
Aperçu
Description du fabricant
67352963 67352963 2X.078 RONDELLE PLATE NYL
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.