Motion
67353409

Made in USA
67353409

Vis n° 8 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.37mm x 9.53mm , épaisseur 1.52mm
N° D’ARTICLE MI11697045
N° MFR67353409
Price$0.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353409

Vis n° 8 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.37mm x 9.53mm , épaisseur 1.52mm
N° D’ARTICLE MI11697045
N° MFR67353409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1720 po,4.37 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3750 in9.53 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0600 in1.52 mm

Details

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353409 67353409 8X.062 RONDELLE PLATE NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif