Motion
67353482

Made in USA
67353482

Vis n° 10 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.95mm x 11.1mm , épaisseur 0.79mm
N° D’ARTICLE MI11697047
N° MFR67353482
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353482

Vis n° 10 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.95mm x 11.1mm , épaisseur 0.79mm
N° D’ARTICLE MI11697047
N° MFR67353482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1950 po,4.95 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4370 in11.10 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0310 in0.79 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353482 67353482 10X.031 DÉLAVÉ PLAT NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.