Motion
67354324

Made in USA
67354324

Vis no 4 , longueur d’épaule 1/32 po, rondelle d’épaule en nylon; naturelle, diam. de bride 0.235 po, épaisseur de bride 3/64 po, DI 0.115 po, diamètre extérieur 0.145 po
N° D’ARTICLE MI11697068
N° MFR67354324
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67354324

Vis no 4 , longueur d’épaule 1/32 po, rondelle d’épaule en nylon; naturelle, diam. de bride 0.235 po, épaisseur de bride 3/64 po, DI 0.115 po, diamètre extérieur 0.145 po
N° D’ARTICLE MI11697068
N° MFR67354324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.2350 po
  • Épaisseur de la bride
    3/64 po
  • Diamètre intérieur
    0.1150 po
  • Diamètre extérieur
    0.1450 po
  • Taille de la vis
    #4
  • Longueur de l’épaule
    1/32 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE À ÉPAULE NYL 67354324 67354324 4