Motion
67355321

Made in USA
67355321

0.093" Hole Diam, 0.165" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 1/16" Material Thickness, 9/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697092
N° MFR67355321
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67355321

0.093" Hole Diam, 0.165" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 1/16" Material Thickness, 9/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697092
N° MFR67355321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.2813 po, 9/32 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.0630 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.0930 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.0930 po
  • Longueur totale
    0.1650 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Fractionnement
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67355321 67355321 9/32HEADX.176LONG NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges fendues ont deux pieds qui se compressent à travers un trou, puis se replient de l'autre côté de la pièce.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif