Motion
67355768

Made in USA
67355768

0.2" Hole Diam, 0.333" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 5/32" Material Thickness, 15/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697103
N° MFR67355768
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67355768

0.2" Hole Diam, 0.333" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 5/32" Material Thickness, 15/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697103
N° MFR67355768

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.4688 po, 15/32 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1560 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.2000 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.2000 po
  • Longueur totale
    0.3330 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Fractionnement
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67355768 67355768 15/32HEADX.333LONG NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges fendues ont deux pieds qui se compressent à travers un trou, puis se replient de l'autre côté de la pièce.