Motion
67357087

Made in USA
67357087

Coussin de trou 0.33 po à 0.34 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.895 po sous la tête, épaisseur du matériau 1/8 po à 0.35 po, diam. de tête 0.685 po
N° D’ARTICLE MI11697137
N° MFR67357087
Price$0.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67357087

Coussin de trou 0.33 po à 0.34 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.895 po sous la tête, épaisseur du matériau 1/8 po à 0.35 po, diam. de tête 0.685 po
N° D’ARTICLE MI11697137
N° MFR67357087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.3700 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    0.6850 po
  • Hauteur de la tête
    0.0700 po
  • Longueur sous la tête
    0.8950 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.3500 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.3400 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.1250 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.3300 po

Details

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Flèche
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67357087 67357087 .685 TÊTE 0,895 LONG NY
  • Les tiges de flèche sont comprimées dans les trous et s’enclenchent de l’autre côté pour une prise sûre.
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif