Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/8 po
- Longueur sous la tête7/16 po
Détails
- Type de têteRonde
- MatérielAcétal
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates. Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les rivets à tête cylindrique.|Les rivets pleins sont insérés dans des trous percés ou prépercés et sont utilisés dans des applications structurelles. Ce sont des fixations permanentes extrêmement solides qui relient différentes pièces ensemble, comme les panneaux d’aéronef.