Spécifications
Dimensions
- Diamètre7/32 po
- Longueur1-1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel1070-1090
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
67503284 67503284 7/32X1 1/8 SPRI ENROULÉ
- Les goupilles à ressort enroulées, aussi appelées goupilles en spirale, sont roulées avec plusieurs tours d’acier pour l’absorption des chocs et une résistance supplémentaire. Elles répartissent uniformément la contrainte sur la goupille.