Motion
67751487

Made in USA
67751487

1/4-20 UNC, Vis mécanique à entraînement Torx sous la tête de 1-1/2 po de longueur - Tête de bouton, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697721
N° MFR67751487
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67751487

1/4-20 UNC, Vis mécanique à entraînement Torx sous la tête de 1-1/2 po de longueur - Tête de bouton, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697721
N° MFR67751487

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Taille de l’entraînement Torx
    T27

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67751487 67751487 1/4-20 X 1 1/2 BH TORX
  • Les fixations à tête ronde ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces à roulements plats
  • Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom de fixations à entraînement en étoile
  • Ils sont dotés d’un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de la fixation.