Motion
67755124

Made in USA
67755124

15 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697850
N° MFR67755124
Prix116.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755124

15 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697850
N° MFR67755124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix116.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/4 po
  • Longueur
    15 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De droite à gauche, balance horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755124 67755124 15 pi X3 po L 1/4 JAUNE DROIT