Motion
67925040

Made in USA
67925040

18" Long, Steel Cable Loop & Tab with Hole End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 13/64" Hole Diam, Nylon Cable, Galvanized Finish
N° D’ARTICLE MI11697938
N° MFR67925040
Prix24.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67925040

18" Long, Steel Cable Loop & Tab with Hole End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 13/64" Hole Diam, Nylon Cable, Galvanized Finish
N° D’ARTICLE MI11697938
N° MFR67925040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/64 po
  • Diamètre du trou
    13/64 po
  • Longueur
    18 po

Détails

  • Matériau du câble
    Acier
  • Revêtement de matériau de câble
    Nylon
  • Type de fin
    Boucle et languette avec trou
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Qualité du matériel
    304

Aperçu

Description du fabricant
LONGE DE TYPE C DE 67925040 67925040 18 PO DE LONGUEUR
  • La boucle et la languette avec les longes à goupille de dégagement rapide ont une boucle à une extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille de dégagement rapide
  • L’autre extrémité possède une languette avec un trou qui peut être vissé sur une surface
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon