Spécifications
Dimensions
- Taille du trou5/32 po
- Longueur maximale utilisable1-11/32 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la broche3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre.