Motion
67929968

Made in USA
67929968

Goupille diam. 1/2 po, OAL 1-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 1-11/32 po, acier inoxydable sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11697981
N° MFR67929968
Prix6.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67929968

Goupille diam. 1/2 po, OAL 1-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 1-11/32 po, acier inoxydable sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11697981
N° MFR67929968

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    5/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    1-11/32 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 67929968 67929968 1/2 po XLEV. 1 1/2 po
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good