Motion
67930602

Made in USA
67930602

Goupille diam. 3/16 po, OAL 1 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 29/32 po, acier non revêtu
N° D’ARTICLE MI11697990
N° MFR67930602
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67930602

Goupille diam. 3/16 po, OAL 1 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 29/32 po, acier non revêtu
N° D’ARTICLE MI11697990
N° MFR67930602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    29/32 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la broche
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67930602 67930602 3/16 PO DE DIAM. X 1 PO DE CLEVIS
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon