Motion
67973529

Made in USA
67973529

1-11/16" Usable Length Spring Steel Standard Safety Pin 2-3/4" OAL, 0.091" Wire Diam, 5/8" Inside Clearance, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11698109
N° MFR67973529
Prix1.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67973529

1-11/16" Usable Length Spring Steel Standard Safety Pin 2-3/4" OAL, 0.091" Wire Diam, 5/8" Inside Clearance, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11698109
N° MFR67973529

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-3/4 po
  • Longueur utilisable
    1-11/16 po
  • Diamètre du fil
    0.0910 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liquidation intérieure
    5/8 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PRISE 67973529 67973529 2 3/4 LG 1 11/16
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé
  • Les goupilles de sécurité standard sont utilisées pour fixer d’autres fixations comme les goupilles à épaulement
  • Ce sont des broches à verrouillage positif.