Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/16 po
- Longueur4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de NIPPrise étendue
Aperçu
- Les goupilles fendues à griffe allongée ont des longueurs de pattes décalées
- Il s’agit du type de goupille fendue le plus populaire
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires