Motion
67984922

Made in USA
67984922

Tige diam. 3/8 à 7/16 po, 1-7/8 po de long, diam. fil. 0.092 po, goupille fendue;Acier inoxydable grades 302 et 18-8
N° D’ARTICLE MI11698253
N° MFR67984922
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67984922

Tige diam. 3/8 à 7/16 po, 1-7/8 po de long, diam. fil. 0.092 po, goupille fendue;Acier inoxydable grades 302 et 18-8
N° D’ARTICLE MI11698253
N° MFR67984922

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-7/8 po
  • Gamme de diamètres d’arbre
    7/16 po~3/8 po
  • Diamètre du fil
    0.0920 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302, 18-8

Aperçu

Description du fabricant
67984922 67984922 3/8-7/16 SH 1 7/8 LG H
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.