Motion
70680525

Made in USA
70680525

Vis à tête plate à six pans creux no 10-32 UNF 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11698586
N° MFR70680525
Prix9.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
70680525

Vis à tête plate à six pans creux no 10-32 UNF 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11698586
N° MFR70680525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Longueur  
    5/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
70680525 70680525 10-32X1-1/4 ALLY 25/PAQUET
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.