Spécifications
Dimensions
- Angle Helix6
- Longueur de Coupe1.2500 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre1.0000 po
- Longueur totale2 po
- Tige Diamètre7/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe non centrale
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de Cannelures4
- Simple ou double FinCélibataire
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
- Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
- Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.