Motion
71917082

Made in USA
71917082

1/8", 3/16" LOC, 3/16" Shank Diam, 2" OAL, 4 cannelures, broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11699313
N° MFR71917082
Prix37.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71917082

1/8", 3/16" LOC, 3/16" Shank Diam, 2" OAL, 4 cannelures, broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11699313
N° MFR71917082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.1875 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Portée étendue
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
71917082 71917082 1/8X3/16X3/16 2" OL HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.