Motion
71920128

Made in USA
71920128

3/16", 9/32" LOC, 3/16" Shank Diam, 2" OAL, 4 cannelure, broyeur à bout carré à double extrémité Cobalt, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11699331
N° MFR71920128
Prix46.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71920128

3/16", 9/32" LOC, 3/16" Shank Diam, 2" OAL, 4 cannelure, broyeur à bout carré à double extrémité Cobalt, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11699331
N° MFR71920128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.2813 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Portée étendue
    Non
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
71920128 71920128 3/16X3/16X9/32 2" OL H
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.