Motion
72036684

Made in USA
72036684

Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 0.668 po; cannelure droite, tige droite
N° D’ARTICLE MI11700064
N° MFR72036684
Prix148.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72036684

Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 0.668 po; cannelure droite, tige droite
N° D’ARTICLE MI11700064
N° MFR72036684

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix148.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6680 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72036684 72036684 .668 STR.SH.STR.FLUTE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.