Motion
72056658

Made in USA
72056658

Écrou hexagonal à vis mécanique en acier droit 3/8-16 UN; 5/8 po sur les méplats, 0.257 po de haut, fini plaqué cadmium
N° D’ARTICLE MI11700188
N° MFR72056658
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72056658

Écrou hexagonal à vis mécanique en acier droit 3/8-16 UN; 5/8 po sur les méplats, 0.257 po de haut, fini plaqué cadmium
N° D’ARTICLE MI11700188
N° MFR72056658

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur sur les talons plats
    5/8 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué cadmium
  • Fixation standard
    MS35649
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Catégorie A
  • Spécification
    Conforme aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
72056658 72056658 3/8-16 CAD YLW STL MIL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.