Motion
72057227

Made in USA
72057227

Vis mécanique à empreinte cruciforme no 6-32 UNC, OAL 1/2 po, tête plate, acier de qualité 3 , fini plaqué cadmium jaune, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11700214
N° MFR72057227
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72057227

Vis mécanique à empreinte cruciforme no 6-32 UNC, OAL 1/2 po, tête plate, acier de qualité 3 , fini plaqué cadmium jaune, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11700214
N° MFR72057227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    MS24693
  • Revêtement de finition
    Plaqué jaune cadmium
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 3
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
72057227 72057227 6-32X1/2 100D CAD YLW
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.